RITTAL - Elosztószekr szerelősín 500x395 /szxho/ 12db/csom G45271 - 4170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 395 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093126
Sonepar cikkszám
G45271
Gyártói cikkszám
4170000
Gyártói típuskód
PS 4170.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
395 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 500x395 /szxho/ 12db/csom