RITTAL - Elosztószekr szerelősín 600x445 /szxho/ 12db/csom SN017100 - 4170500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 345 mm
Profilforma - lapos profil
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177680999
Sonepar cikkszám
SN017100
Gyártói cikkszám
4170500
Gyártói típuskód
PS 4170.500
Hosszúság:
345 mm
Profilforma:
lapos profil
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 600x445 /szxho/ 12db/csom