RITTAL - Elosztószekr szerelősín 600x445 /szxho/ 12db/csom SN017102 - 4171500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 445 mm
Profilforma - lapos profil
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177680982
Sonepar cikkszám
SN017102
Gyártói cikkszám
4171500
Gyártói típuskód
PS 4171.500
Hosszúság:
445 mm
Profilforma:
lapos profil
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 600x445 /szxho/ 12db/csom