RITTAL - Elosztószekr szerelősín 600x495 /szxho/ 12db/csom GA00496 - 4171000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 495 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093140
Sonepar cikkszám
GA00496
Gyártói cikkszám
4171000
Gyártói típuskód
PS 4171.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
495 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 600x495 /szxho/ 12db/csom