RITTAL - Elosztószekr szerelősín 800x645 /szxho/ 12db/csom SN017101 - 4172500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 645 mm
Profilforma - lapos profil
Szélesség - 800 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177681002
Sonepar cikkszám
SN017101
Gyártói cikkszám
4172500
Gyártói típuskód
PS 4172.500
Hosszúság:
645 mm
Profilforma:
lapos profil
Szélesség:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
acél
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 800x645 /szxho/ 12db/csom