RITTAL - Elosztószekr szerelősín AE-szekrényhez 500mm 20db G71353 - 2325000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177021266
Sonepar cikkszám
G71353
Gyártói cikkszám
2325000
Gyártói típuskód
SZ 2325.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín AE-szekrényhez 500mm 20db