RITTAL - Elosztószekr szerelősín AE-szekrényhez 600mm 20db/cs GT82730 - 2326000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177021280
Sonepar cikkszám
GT82730
Gyártói cikkszám
2326000
Gyártói típuskód
SZ 2326.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín AE-szekrényhez 600mm 20db/cs