RITTAL - Elosztószekr szerelősín felerősítő tartó 24db/csom GA00648 - 4182000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093362
Sonepar cikkszám
GA00648
Gyártói cikkszám
4182000
Gyártói típuskód
PS 4182.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
PS RÖGZÍTŐTARTÓ 23x23 MM SZERELŐSÍNHEZ