RITTAL - Elosztószekr szerelősín kombi-tartó 24db/csom G20262 - 4183000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - cink
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093386
Sonepar cikkszám
G20262
Gyártói cikkszám
4183000
Gyártói típuskód
PS 4183.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
cink
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín kombi-tartó 24db/csom