RITTAL - Elosztószekr szerelősín tartó szögidom 12db/csom GA00607 - 4181000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093348
Sonepar cikkszám
GA00607
Gyártói cikkszám
4181000
Gyártói típuskód
PS 4181.000
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín tartó szögidom 12db/csom