RITTAL - Elosztószekr szögidom 45°-os ferdeséggel 12db/csom GA00640 - 4134000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177092143
Sonepar cikkszám
GA00640
Gyártói cikkszám
4134000
Gyártói típuskód
PS 4134.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
SZÖGELEM SORKAPOCS-SÍNHEZ 45 FOKOS