RITTAL - Elosztószekr szűrőbetét 114x114mm 5db/cs SN173885 - 3322720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 21 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173885
Gyártói cikkszám
3322720
Gyártói típuskód
SK 3322.720
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
21 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3238.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 114x114x14 mm