RITTAL - Elosztószekr szűrőbetét 3327-hez 5db/cs GT53434 - 3327700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177205314
Sonepar cikkszám
GT53434
Gyártói cikkszám
3327700
Gyártói típuskód
SK 3327.700
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
19 hüvelykes rack keret, univerzális rögzítési pontokkal, acél kivitel. Stabil szerkezet, gyors modulbeépítés és kompatibilitás szabványos IT-eszközökkel; egyszerű karbantartás.