RITTAL - Elosztószekr szűrőbetét SK klímához 3db/cs GT25980 - 3294100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 334 mm
Magasság - 313 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177040991
Sonepar cikkszám
GT25980
Gyártói cikkszám
3294100
Gyártói típuskód
SK 3294.100
Szélesség:
334 mm
Magasság:
313 mm
Mélység:
10 mm
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr szűrőbetét SK klímához 3db/cs