RITTAL - Elosztószekr szűrőbetét Top-Therm klímához 3db/cs GT25979 - 3253010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 205 mm
Magasság - 210 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25979
Gyártói cikkszám
3253010
Gyártói típuskód
SK 3253.010
Szélesség:
205 mm
Magasság:
210 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr szűrőbetét Top-Therm klímához 3db/cs