Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 1,5U 2db/cs GT70616 - 7157035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 1,5U 2db/cs GT70616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177165786

Sonepar cikkszám

GT70616

Gyártói cikkszám

7157035

Gyártói típuskód

DK 7157.035

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1.5

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

DK VAKLAP (19"), 1,5 U, RAL7035,2 DB/C