Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 1U 2db/cs GT31112 - 7151035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 1U 2db/cs GT31112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177165748

Sonepar cikkszám

GT31112

Gyártói cikkszám

7151035

Gyártói típuskód

DK 7151.035

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

DK VAKPANEL, 1U, RAL 7035, 2 DB/CS