RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 2HE 2db/cs GT11018 - 7152035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11018
Gyártói cikkszám
7152035
Gyártói típuskód
DK 7152.035
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
DK VAKPANEL, 2U, RAL 7035, 2 DB/CS