RITTAL - Elosztószekr takaró lemez 3HE 2db/cs RAL7032 GT17468 - 7153035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165762
Sonepar cikkszám
GT17468
Gyártói cikkszám
7153035
Gyártói típuskód
DK 7153.035
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
DK VAKPANEL, 3U, RAL 7035, 2 DB/CS