RITTAL - Elosztószekr takaróelem 3db/cs SN075293 - 9677650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 100 mm
Modulszélesség - 0
Magasság - 67 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177801837
Sonepar cikkszám
SN075293
Gyártói cikkszám
9677650
Gyártói típuskód
SV 9677.650
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
100 mm
Modulszélesség:
0
Magasság:
67 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
SV TAKARÓELEM, 3DB/CS