Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr takarólap 100MM 4 DB/CS SN052494 - 8601130

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr takarólap 100MM 4 DB/CS SN052494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177300682

Sonepar cikkszám

SN052494

Gyártói cikkszám

8601130

Gyártói típuskód

TS 8601.130

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarólap 100MM 4 DB/CS