RITTAL - Elosztószekr takarólap AE szekr-hez 6db/cs GT10908 - 1158500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 220 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10908
Gyártói cikkszám
1158500
Gyártói típuskód
KL 1158.500
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
220 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
90 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr takarólap AE szekr-hez 6db/cs