RITTAL - Elosztószekr tartómodul 2x2sor 48mod TS35/7,5-sín. GT29151 - 9665290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29151
Gyártói cikkszám
9665290
Gyártói típuskód
ISV 9665.290
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr tartómodul 2x2sor 48mod TS35/7,5-sín.