RITTAL - Elosztószekr tartóprofil CP-hez GT02193 - 6200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 160 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02193
Gyártói cikkszám
6200000
Gyártói típuskód
CP 6200.000
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
160 kg
Kábeltartó rendszerek ; Profil-tartókonzol ; Elosztószekr tartóprofil CP-hez