RITTAL - Elosztószekr tartópult TS ajtókeretre 600mm lehajtható GT20924 - 4638600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - egyéb
Szélesség - 413 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177107496
Sonepar cikkszám
GT20924
Gyártói cikkszám
4638600
Gyártói típuskód
TS 4638.600
Pultrendszer komponensei:
egyéb
Szélesség:
413 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
egyéb
Ajtók száma:
1
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
PS Tartópult, VX, TS, VX SE, PC típushoz, 600 mm ajtószélességhez