Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr tartósín 1000mm 2db/csom GT84947 - 4347000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr tartósín 1000mm 2db/csom GT84947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Magasság - 0 mm

  • Furatok középtávolsága - 5 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177099395

Sonepar cikkszám

GT84947

Gyártói cikkszám

4347000

Gyártói típuskód

PS 4347.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr tartósín 1000mm 2db/csom