Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr tartósín 600mm 4db/csom GT13073 - 4396000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr tartósín 600mm 4db/csom GT13073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177100398

Sonepar cikkszám

GT13073

Gyártói cikkszám

4396000

Gyártói típuskód

PS 4396.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

0 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, 600 mm szélességhez/mélységhez, perforált