Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr tartósín 600mm 4db/csom SN078127 - 4396500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr tartósín 600mm 4db/csom SN078127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177522787

Sonepar cikkszám

SN078127

Gyártói cikkszám

4396500

Gyártói típuskód

PS 4396.500

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

0 mm

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TS Tartósín, TS, VX SE típushoz, 600 mm szélességhez/mélységhez, nem perforált