Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr tartósín 800mm 4db/csom SN057939 - 4398500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr tartósín 800mm 4db/csom SN057939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177522794

Sonepar cikkszám

SN057939

Gyártói cikkszám

4398500

Gyártói típuskód

TS 4398.500

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

0 mm

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, Szé/Mé= 800 mm, nem perforált