Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr tartósín TS35/7,5 2 m 6db/csom GT15805 - 2313750

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr tartósín TS35/7,5 2 m 6db/csom GT15805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177020993

Sonepar cikkszám

GT15805

Gyártói cikkszám

2313750

Gyártói típuskód

SZ 2313.750

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

SZ TARTÓSÍN, TH 35/7.5mm, 2m/db, 6db/cs