RITTAL - Elosztószekr távtartó C-profilsínhez 6klt/cs GA00499 - 4199000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177093737
Sonepar cikkszám
GA00499
Gyártói cikkszám
4199000
Gyártói típuskód
PS 4199.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
PS TARTÓIDOM, C-SÍNHEZ, 6 KLT./CS.