RITTAL - Elosztószekr távtartó tetőlemezhez 4db/cs GT00637 - 2422000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177022775
Sonepar cikkszám
GT00637
Gyártói cikkszám
2422000
Gyártói típuskód
SZ 2422.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
0 mm
TETŐEMELŐ KÖZDARAB PS,DK TETŐHÖZ,10 MM