Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr teleszkópsín 300mm 50kg /terh/ G45682 - 7051000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr teleszkópsín 300mm  50kg /terh/ G45682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teleszkóp sín

  • Anyag - fém

  • Mélység - 300 mm

  • Maximális terhelhetőség - 50 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45682

Gyártói cikkszám

7051000

Gyártói típuskód

DK 7051.000

Kivitel:

teleszkóp sín

Anyag:

fém

Mélység:

300 mm

Maximális terhelhetőség:

50 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleszkópsín 300mm 50kg /terh/