RITTAL - Elosztószekr teli végzáró fenéklemez SN053653 - 5001150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 24.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177501577
Sonepar cikkszám
SN053653
Gyártói cikkszám
5001150
Gyártói típuskód
CM 5001.150
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
24.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli végzáró fenéklemez