RITTAL - Elosztószekr termosztát 5-55°C GA00429 - 3110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-0 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177036598
Sonepar cikkszám
GA00429
Gyártói cikkszám
3110000
Gyártói típuskód
SK 3110.000
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-0 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Névleges feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
0-0 %
Digitális kijelzővel:
Nem
Névleges feszültség DC:
0-0 V
SK HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ