RITTAL - Elosztószekr tető 800x600mm zárt GT40910 - 282304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40910
Gyártói cikkszám
282304
Gyártói típuskód
TS 282.304
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tető 800x600mm zárt