RITTAL - Elosztószekr tetőlemez 1000x500mm VX SN143298 - 5051047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177928138
Sonepar cikkszám
SN143298
Gyártói cikkszám
5051047
Gyártói típuskód
VX 5051.047
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Elosztószekr tetőlemez 1000x500mm VX