RITTAL - Elosztószekr tetőlemez 1000x600mm VX SN143297 - 5051048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177928121
Sonepar cikkszám
SN143297
Gyártói cikkszám
5051048
Gyártói típuskód
VX 5051.048
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Elosztószekr tetőlemez 1000x600mm VX