RITTAL - Elosztószekr tetőlemez 2 részes 600x800mm GT62366 - 7826368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - egyéb
Falbaépítés - Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62366
Gyártói cikkszám
7826368
Gyártói típuskód
DK 7826.368
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
egyéb
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
15 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
2
Térfogatáram, szabad áramlású:
160 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035