RITTAL - Elosztószekr tetőlemez 2db 230V-os ventilátorral GT00636 - 7366,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00636
Gyártói cikkszám
7366,235
Gyártói típuskód
DK 7366.235
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr tetőlemez 2db 230V-os ventilátorral