RITTAL - Elosztószekr tetőlemez 600x500mm SN068115 - 5050102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 592 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 468 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177649927
Sonepar cikkszám
SN068115
Gyártói cikkszám
5050102
Gyártói típuskód
TS 5050.102
Szélesség:
592 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
468 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez 600x500mm