RITTAL - Elosztószekr tetőlemez szellőzős 800x800mm VX25 SN095988 - 9681888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177926660
Sonepar cikkszám
SN095988
Gyártói cikkszám
9681888
Gyártói típuskód
SV 9681.888
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 800x800MM