RITTAL - Elosztószekr TFT monitortartó SN130305 - 2383030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 477 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 372 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177497146
Sonepar cikkszám
SN130305
Gyártói cikkszám
2383030
Gyártói típuskód
SM 2383.030
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
477 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
372 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
110.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7024
SM TFT MONITORTARTÓ RAL 7024