RITTAL - Elosztószekr transzf. tartósín 12000mm 2db/cs SN012812 - 4363000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 1200 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177099715
Sonepar cikkszám
SN012812
Gyártói cikkszám
4363000
Gyártói típuskód
PS 4363.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
1200 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr transzf. tartósín 12000mm 2db/cs