RITTAL - Elosztószekr transzf. tartósín 4db/cs SN078396 - 4395000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177100374
Sonepar cikkszám
SN078396
Gyártói cikkszám
4395000
Gyártói típuskód
PS 4395.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
0 mm
Furatok középtávolsága:
5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, 500 mm szélességhez/mélységhez, perforált