Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr transzf. tartósín 600mm 2db/cs GT01739 - 4361000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr transzf. tartósín 600mm 2db/cs GT01739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Magasság - 0 mm

  • Furatok középtávolsága - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177099678

Sonepar cikkszám

GT01739

Gyártói cikkszám

4361000

Gyártói típuskód

PS 4361.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr transzf. tartósín 600mm 2db/cs