RITTAL - Elosztószekr TS 19''-os adapterprofil 2000mm 4db/cs GT66960 - 8613000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212176
Sonepar cikkszám
GT66960
Gyártói cikkszám
8613000
Gyártói típuskód
TS 8613.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS 19"-os adapterprofil 2000mm 4db/cs