RITTAL - Elosztószekr TS beépítőblokk 4 DB/CS. GT77481 - 8800310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212688
Sonepar cikkszám
GT77481
Gyártói cikkszám
8800310
Gyártói típuskód
TS 8800.310
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS beépítőblokk 4 DB/CS.