RITTAL - Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 1000x200mm SN020976 - 8200010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692671
Sonepar cikkszám
SN020976
Gyártói cikkszám
8200010
Gyártói típuskód
TS 8200.010
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 1000x200mm