RITTAL - Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 1200x200mm SN010852 - 8200120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692688
Sonepar cikkszám
SN010852
Gyártói cikkszám
8200120
Gyártói típuskód
TS 8200.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 1200x200mm